Eriks
SAUNDERS

Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Geeignet für: Gummi Membran

Saunders manuell betätigt, Gusseisen oder Sphäroguss Kopfstück type A (Brückentyp), mit einem Kunststoff- oder Gusseisenhandrad.

Anwendungsbereich:
  • Saunders type A (Brückentyp) Membranventil mit einer Gummimembran (Typ 3060).
  • Allgemeine und (petro-) chemische Prozessindustrie, Versorgungssysteme (HVAC).
Besonderheiten:
  • Auch erhältlich in gesicherter Ausführung mit O-Ring – Typ 3052.
  • Auch erhältlich für PTFE Membran – Typ 3053.
  • Auch erhältlich Verlängerung.
  • Auch erhältlich mit Schließvorrichtung.
  • Auch erhältlich Geeignet für die unterirdische Installation.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Ventilaufsatz Serie: A Typ: 3051 Geeignet für: Gummi Membran
ProduktAnwendungGeeignet für TypMaterialVerfügbarPreisexkl. MwSt