76,20 €/ Stückexkl. MwSt
82,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SAUNDERS |
Serie | A |
Typ | 3051 |
Anwendung | Industrie |
Ausführung | Deckel |
Geeignet für Typ | A (Weir type) |
Geeignet für | Gummi Membran |
Material | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nenninnendurchmesser Ventil | 2" (50) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Mit Stellungsanzeige | Ja |
Anschluss Druckstück | Gewindeende |
Material Handrad | ABS |