Zubehör für Absperrventile

  • 29
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 10
  • 1
  • 8
  • 4
29 Produkte angezeigt für Zubehör für Absperrventile

CHF 1'496.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'617.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Zylinder für SOS-Ventil Typ: 100X Messing Pneumatisch DN15-DN80, Hydraulik DN15-DN200

  • ERIKS:12707716
  • Ausführung:Zylinder
  • Geeignet für den Durchgang:Pneumatisch DN15-DN80, Hydraulik DN15-DN200

CHF 82.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

CHF 309.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Dichtungsset Zylinder Geeignet für Typ: SOS Absperrventile Pneumatisch DN15-DN80, Hydraulik DN15-DN200

  • ERIKS:13276282
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:Pneumatisch DN15-DN80, Hydraulik DN15-DN200

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ECON® Dichtungsset SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248 DN25- DN32

  • ERIKS:14087415
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:DN25 - DN32

CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Zylinder für SOS-Ventil Typ: 100X Messing Pneumatisch DN100-DN200

  • ERIKS:13463271
  • Ausführung:Zylinder
  • Geeignet für den Durchgang:Pneumatisch DN100-DN200

CHF 172.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027
Product Image

ECON® Zylinder für SOS-Ventil Typ: 100X Messing Hydraulik DN15-DN200

  • ERIKS:13463293
  • Ausführung:Zylinder
  • Geeignet für den Durchgang:Hydraulik DN15-DN200

CHF 93.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Dichtungsset SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248 DN40

  • ERIKS:14087416
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:DN40

CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Dichtungsset SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248 DN50

  • ERIKS:14087417
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:DN50

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Dichtungsset SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248 DN65

  • ERIKS:14087418
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:DN65

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Dichtungsset SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248 DN80

  • ERIKS:14087419
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:DN80

CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

ECON® Dichtungsset SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248 DN100

  • ERIKS:14087420
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:DN100

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Dichtungsset SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248 DN125

  • ERIKS:14087421
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:DN125

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Dichtungsset SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248 DN15- DN20

  • ERIKS:14087414
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:DN15 - DN20

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Dichtungsset SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248 DN150

  • ERIKS:14087422
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:DN150

CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Dichtungsset SOS Absperrventile Geeignet für Typ: 100-247 und 100-248 DN200

  • ERIKS:14087443
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:DN200

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Zylinder für SOS-Ventil Typ: 100X Messing Mechanisch DN15-DN200

  • ERIKS:13457259
  • Ausführung:Zylinder
  • Geeignet für den Durchgang:Mechanisch DN15-DN200

CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

CHF 2'244.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'425.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1/2"

  • ERIKS:14295907
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:1/2" (15)

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027
Product Image

ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 2"

  • ERIKS:14295912
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:2" (50)

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027
Product Image

ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 3/4"

  • ERIKS:14295908
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:3/4" (20)

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027
Product Image

ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1"

  • ERIKS:14295909
  • Ausführung:Dichtungssatz
  • Geeignet für den Durchgang:1" (25)

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027