ECON®

ECON® Zylinder für SOS-Ventil Typ: 100X Messing Pneumatisch DN15-DN80, Hydraulik DN15-DN200

  • ERIKS:12707716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinder aus Messing zur Betätigung der SOS-Ventile
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
100X
Ausführung
Zylinder
Geeignet für den Durchgang
Pneumatisch DN15-DN80, Hydraulik DN15-DN200
Material
Messing