Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Automatisierte Absperrklappen ...
Automatisierte Absperrklappen mit Flanschanschluss
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
ECON®
26
Typ
4634ED
14
4634ED HKV
1
4636AE
11
Marke Antrieb
AUMA
11
ECON
15
Anschluss
Werkstoffqualität
Bedienung
Einbaulänge [mm]
Druckstufe Artikel
Klappenentwurf
Material Gehäuse
Nennweite
Material Klappenblatt
Material Manschette
KIWA
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
26
Produkte angezeigt für
Automatisierte Absperrklappen mit Flanschanschluss
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA130 PN10 Flansch DN150 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537574
Nennweite:
DN150
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
140 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA300 PN10 Flansch DN200 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537575
Nennweite:
DN200
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
152 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA1200 PN10 Flansch DN400 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537579
Nennweite:
DN400
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
216 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN100 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537562
Nennweite:
DN100
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
127 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA500 PN10 Flansch DN250 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537576
Nennweite:
DN250
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
165 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED HKV KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA2100 PN10 Flansch DN500 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537594
Nennweite:
DN500
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
229 mm
Alle Varianten anzeigen
CHF 8'756.65
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 9'465.94
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Hinzufügen
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA1750 PN10 Flansch DN450 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537580
Nennweite:
DN450
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
222 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA850 PN10 Flansch DN350 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537578
Nennweite:
DN350
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
190 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA2500 PN10 Flansch DN600 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537582
Nennweite:
DN600
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
267 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN80 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537561
Nennweite:
DN80
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
114 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN65 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537560
Nennweite:
DN65
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
112 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN125 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537573
Nennweite:
DN125
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
140 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA850 PN10 Flansch DN300 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537577
Nennweite:
DN300
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
178 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Flansch DN50 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537559
Nennweite:
DN50
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
108 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA2100 PN10 Flansch DN500 Endschalter Steuerventil
ERIKS
:
13537581
Nennweite:
DN500
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
229 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 14.2-48/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN500
ERIKS
:
14409994
Nennweite:
DN500
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
229 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 12.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN400
ERIKS
:
14409992
Nennweite:
DN400
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
216 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 10.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN250
ERIKS
:
14409989
Nennweite:
DN250
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
165 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 14.2-48/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN450
ERIKS
:
14409993
Nennweite:
DN450
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
222 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 07.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN200
ERIKS
:
14409988
Nennweite:
DN200
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
152 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 05.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN125
ERIKS
:
14409986
Nennweite:
DN125
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
140 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 07.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN150
ERIKS
:
14409987
Nennweite:
DN150
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
140 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 10.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN300
ERIKS
:
14409990
Nennweite:
DN300
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
178 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 12.2-22/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN350
ERIKS
:
14409991
Nennweite:
DN350
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
190 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 05.2-11/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN100
ERIKS
:
14409985
Nennweite:
DN100
Druckstufe Artikel:
PN10
Einbaulänge:
127 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
von 2
Anmelden