Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SQ 14.2-48/AM 01.1 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN500

  • ERIKS:14409994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® Absperrklappe aus Sphäroguss (GGG), Doppelflanschtyp mit zentrischer Scheibenlagerung (Typ 4630), versehen mit durchgehender Welle und vulkanisierter Gummiverkleidung, die über die gesamte Flanschabdichtung verläuft.

Komplett funktionstüchtig montiert mit einem AUMA-Elektroantrieb. Geeignet für kurze Zeiträume (S2 – 15Min.) im offenen und geschlossenen Betrieb.
Bis einschließlich DN500 verfügen die Absperrklappen über einen Schwenkantrieb der SQ-Serie. Ab Modell DN600 ist ein Mehrfach-Drehantrieb der SA-Serie in Kombination mit einem Schneckenradgetriebe aufgrund des höheren Bedienungsdrehmoments erhältlich.

Das Econ® Modell ist standardmäßig mit einem MATIC (AM)-Bedienelement und 2 Tandemschaltern zur Anzeige der Endposition ausgestattet.
Neben einer lokalen Bedienungseinheit mit abschließbarem Wahlschalter, Drucktasten und Leuchtmeldern bietet das MATIC-Element eine programmierbare Steuerlogik und Kommunikation mit dem Prozesssteuerungssystem.

Elektrischer Anschluss über den kompakten, runden AUMA-Stecker. Die Kabelverschraubungen, die für den Anschluss der Verkabelung erforderlich sind, sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4636AE
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 250 µm
Nennweite
DN500
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
229 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
SQ 14.2-48/AM 01.1
Marke Antrieb
AUMA
Netzspannung (Angabe)
400V AC/50 Hz/3-phasig
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4462
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
10 bar
KIWA
Ja
DN
DN500
A
670 mm
B
519 mm
C
249 mm
G
219 mm
H
1012 mm
K
330 mm
L
229 mm
Gewicht
219 kg