Eriks
ECON®

Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex Zentrisch Elektrisch gesteuert Flansch

Econ® Absperrklappe aus Sphäroguss (GGG), Doppelflanschtyp mit zentrischer Scheibenlagerung (Typ 4630), versehen mit durchgehender Welle und vulkanisierter Gummiverkleidung, die über die gesamte Flanschabdichtung verläuft.

Komplett funktionstüchtig montiert mit einem AUMA-Elektroantrieb. Geeignet für kurze Zeiträume (S2 – 15Min.) im offenen und geschlossenen Betrieb.
Bis einschließlich DN500 verfügen die Absperrklappen über einen Schwenkantrieb der SQ-Serie. Ab Modell DN600 ist ein Mehrfach-Drehantrieb der SA-Serie in Kombination mit einem Schneckenradgetriebe aufgrund des höheren Bedienungsdrehmoments erhältlich.

Das Econ® Modell ist standardmäßig mit einem MATIC (AM)-Bedienelement und 2 Tandemschaltern zur Anzeige der Endposition ausgestattet.
Neben einer lokalen Bedienungseinheit mit abschließbarem Wahlschalter, Drucktasten und Leuchtmeldern bietet das MATIC-Element eine programmierbare Steuerlogik und Kommunikation mit dem Prozesssteuerungssystem.

Elektrischer Anschluss über den kompakten, runden AUMA-Stecker. Die Kabelverschraubungen, die für den Anschluss der Verkabelung erforderlich sind, sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 10
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
10 of Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex Zentrisch Elektrisch gesteuert Flansch
ProduktNennweiteDruckstufe ArtikelEinbaulänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt