Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-T-L35-L18-L35

  • ERIKS:14989857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 43,24/ stukexcl. btw

€ 52,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR35/18/35LX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
D2
18 mm
d3
35 mm
dy
30 mm
dy2
15 mm
I4
34.5 mm
l2
34.5 mm
l6
37.5 mm
lg
90 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L35-IM45

  • Eriks:11451801
  • Manufacturer:81222100

€ 3,91/ stukexcl. btw

€ 4,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L18-IM26

  • Eriks:848425
  • Manufacturer:81142100

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L35

  • Eriks:971529
  • Manufacturer:11402039

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L35

  • Eriks:12936412
  • Manufacturer:19402100

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026