Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-VRM-L35

  • ERIKS:12936412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel, zwart
Opslaan in lijst

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
PSR35LX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
35
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
L
13.4 mm