Eriks
VOSS

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L35-IM45

  • ERIKS:11451801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zeskantmoer voor schotverbindingen
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 3,91/ stukexcl. btw

€ 4,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GM X
Referentiecode
GM35LM45x2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d3
M 45x2
h
9 mm
SW4
55 mm