Eriks
VOSS

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L18-IM26

  • ERIKS:848425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zeskantmoer voor schotverbindingen
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GM X
Referentiecode
GM18LM26x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Aansluitmaat 1
M 26x1.5
Buismaat in mm
18
d3
M 26x1.5
h
8 mm
SW4
36 mm