€ 5,62/ stukexcl. btw
€ 6,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED18/06L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 28 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
€ 1,29/ stukexcl. btw
€ 1,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
1116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,42/ stukexcl. btw
€ 0,51incl. btw
2166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026