Eriks
VOSS

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L6-IM12

  • ERIKS:11451796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zeskantmoer voor schotverbindingen
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GM X
Referentiecode
GM06LM12x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d3
M 12x1.5
h
6 mm
SW4
17 mm