Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-VRM-L18

  • ERIKS:12936409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel, zwart
Opslaan in lijst

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

1120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
PSR18LX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
18
Nom. druk
PN400
d1
18 mm
L
10.5 mm