€ 11,16/ stukexcl. btw
€ 13,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | GZR06L/06S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 6S - M14x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 6 mm |
dy | 2.5 mm |
L1 | 34 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 14 mm |
€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,82/ stukexcl. btw
€ 0,99incl. btw
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
3666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026