Eriks
VOSS

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L8-S6-IM14

  • ERIKS:11451797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zeskantmoer voor schotverbindingen
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GM X
Referentiecode
GM08LM14x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
d3
M 14x1.5
h
6 mm
SW4
19 mm