€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
3916 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | PSR6LX |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Belastingklasse (DIN 2353) | L / S |
Buismaat in mm | 6 |
Nom. druk | PN500/800 |
d1 | 6 mm |
L | 9.2 mm |