Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L8-M22B-LG31

  • ERIKS:12123835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,08/ stukexcl. btw

€ 9,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE08LM22x1.5 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
8 mm
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
6 mm
i
14 mm
l2
10 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S8

  • Eriks:970956
  • Manufacturer:11052039

€ 0,87/ stukexcl. btw

€ 1,05incl. btw

1162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S8

  • Eriks:12936404
  • Manufacturer:19052100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

2211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026