Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-ES4-L/S8

  • ERIKS:970956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
- Afdichting en O-ring in FKM (Viton®)
Opslaan in lijst

€ 0,87/ stukexcl. btw

€ 1,05incl. btw

1162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ES-4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
L / S
Buismaat in mm
8
Nom. druk
PN500/800
d1
8 mm
L
8.8 mm