Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-VRM-L/S8

  • ERIKS:12936404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel, zwart
Opslaan in lijst

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

2211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
PSR8LX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
L / S
Buismaat in mm
8
Nom. druk
PN500/800
d1
8 mm
L
9.2 mm