€ 1,07/ stukexcl. btw
€ 1,29incl. btw
446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R |
Referentiecode | GE08LR3/8 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 11.5 mm |
lg | 30.5 mm |
SW1 | 22 mm |
€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
1162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
4318 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026