Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L8-G1/8E-FKM

  • ERIKS:14989248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE08LR1/8EDOMDVIT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
d2
1/8" BSP cil.
d7
13.9 mm
dx
4 mm
i
8 mm
l2
9.5 mm
lg
24.5 mm
SW1
14 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S8

  • Eriks:970956
  • Manufacturer:11052039

€ 0,87/ stukexcl. btw

€ 1,05incl. btw

1162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S8

  • Eriks:12936404
  • Manufacturer:19052100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

2211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026