€ 4,19/ stukexcl. btw
€ 5,07incl. btw
278 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ELV |
Referentiecode | EVL08L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
I5 | 27.5 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 48.5 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 17 mm |
€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
1162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
2211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026