Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWOE-L8-P

  • ERIKS:1010145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC) of zonder moer en snijring (SWOE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

933 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD
Referentiecode
EW08L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
14 mm
l3
37.5 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm
SW3
17 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S8

  • Eriks:970956
  • Manufacturer:11052039

€ 0,87/ stukexcl. btw

€ 1,05incl. btw

1162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S8

  • Eriks:12936404
  • Manufacturer:19052100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

2211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026