Eriks
SKF

SKF Vet voor hoge belasting en breed temperatuurbereik LGWM 2/18

  • ERIKS:12174642
  • Fabrikant:7316574457298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit vet is samengesteld met synthetisch-minerale basisoliën en een calcium-sulfonaat complexverdikker. Het biedt uitstekende mechanische stabiliteit en corrosiebescherming, met behoud van prestaties bij hoge belasting en in natte omgevingen. Het product is geschikt voor wisselende temperaturen en toont goede verpompbaarheid bij lage temperaturen. Consistente smeercapaciteit is gegarandeerd over een breed bedrijfstemperatuurbereik.

Kenmerken
  • Calciumsulfonaat-complexverdikker verhoogt het draagvermogen voor veeleisende mechanische systemen
  • Uitstekende corrosiebescherming vermindert stilstand van apparatuur bij natte of vochtige omstandigheden
  • Mechanische stabiliteit behoudt de vetstructuur bij hevige trillingen en oscillerende bewegingen
  • Breed bedrijfstemperatuurbereik maakt gebruik mogelijk in omgevingen van -40°C tot 110°C
  • Verbeterde verpompbaarheid bij lage temperaturen ondersteunt betrouwbare smering in koude klimaten
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor wentellagers die worden blootgesteld aan hoge belastingen en binnendringend water
  • Gebruikt met verticale asassemblages in zware industriële apparatuur
  • Compatibel met machines die aan frequente start- en stopcycli worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 643,95/ stukexcl. btw

€ 779,18incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Type
Grease
Inhoud
18 kg
Verpakking
Emmer
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -40 tot 110 °C
Kleur
Bruin
Druppelpunt
> 300 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumcomplex
Basisolie
Synthetisch (PAO)/mineraal
DIN-norm
DIN 51825 KP2G-40
Worked penetration 0.1mm
280-310
Viscositeit
80 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 100°C
10 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
80 mm²/s
NLGI klasse
1-2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
4000 N
Aanbevolen voor
Toepassingen met hoge belasting
Serie
LGMT 2/0.4
Alternatieven

€ 18,35/ stukexcl. btw

€ 22,20incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 194,99/ stukexcl. btw

€ 235,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

€ 3.761,88/ stukexcl. btw

€ 4.551,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 1.636,68/ stukexcl. btw

€ 1.980,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF Handmatige vetpomp LAGG 18M

  • Eriks:23766541
  • Manufacturer:LAGG 18M

€ 505,95/ stukexcl. btw

€ 612,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026