Eriks
SKF

SKF Vet voor hoge belasting en breed temperatuurbereik LGWM 2/50

  • ERIKS:12174645
  • Fabrikant:7316574457304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit vet is samengesteld met een synthetisch-minerale basisolie en een calcium-sulfonaat complexverdikker. Het biedt uitstekende mechanische stabiliteit en corrosiebescherming onder veeleisende omstandigheden. Het product functioneert effectief in natte omgevingen met hoge belasting en temperatuurschommelingen. Het hoge druppelpunt en het brede bedrijfstemperatuurbereik maken het geschikt voor veeleisende industriële lagertoepassingen.

Kenmerken
  • Calciumsulfonaat-complexverdikker zorgt voor mechanische stabiliteit bij zware trillingen
  • Hoge druppelpunt van 300°C maakt gebruik mogelijk in toepassingen met verhoogde bedrijfstemperaturen
  • Uitstekende waterbestendigheid behoudt de smering in natte of vochtige omgevingen
  • NLGI consistentiegraad 1-2 maakt verpompbaarheid bij lage temperaturen mogelijk voor diverse systemen
  • Corrosiebeschermende eigenschappen verminderen voortijdige lagerstoringen in agressieve omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met wentellagers die worden blootgesteld aan hoge belastingen en vocht
  • Ideaal voor apparatuur met verticale assen of vereisten voor oscillerende bewegingen
  • Compatibel met machines die werken in frequente start-stopcycli
Opslaan in lijst

€ 1.636,68/ stukexcl. btw

€ 1.980,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Type
Bearing Grease
Inhoud
50 kg
Verpakking
Vat
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -40 tot 110 °C
Kleur
Bruin
Druppelpunt
> 300 °C
Verdikkingsmiddel
Calciumcomplex
Basisolie
Synthetisch (PAO)/mineraal
DIN-norm
DIN 51825 KP2G-40
Worked penetration 0.1mm
280-310
Viscositeit
80 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
80 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 100°C
10 mm²/s
NLGI klasse
1-2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
4000 N
Aanbevolen voor
Toepassingen met hoge belasting
Serie
LGMT 2/0.4
Alternatieven

€ 18,35/ stukexcl. btw

€ 22,20incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 643,95/ stukexcl. btw

€ 779,18incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 3.761,88/ stukexcl. btw

€ 4.551,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 194,99/ stukexcl. btw

€ 235,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026