Eriks
SKF

SKF Handmatige vetpomp LAGG 18M

  • ERIKS:23766541
  • Fabrikant:7316571359359
Image 1
SKF heeft zijn handmatige en luchtgedreven vetpompen speciaal ontworpen om grote hoeveelheden vet te kunnen aanbrengen. Dat is handig voor het vullen van grote lagerhuizen of bij toepassingen met meerdere smeerpunten.De pompen zijn ook geschikt om de reservoirs van centrale smeersystemen aan te vullen.

Eigenschappen:
  • Volledig range: pompen voor vaten van 18, 50 of 180 kg.
  • Hoge druk: maximaal 420 bar voor de luchtgedreven modellen.
  • Betrouwbaar: getest en goedgekeurd voor SKF vetten.
  • 3,5 m slang bijgeleverd.
Opslaan in lijst

€ 505,95/ stukexcl. btw

€ 612,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAGG