€ 194,99/ stukexcl. btw
€ 235,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGMT 2/0.4 |
Type | Bearing Grease |
Inhoud | 5 kg |
Verpakking | Blik (pot) |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -40 tot 110 °C |
Kleur | Bruin |
Druppelpunt | > 300 °C |
Verdikkingsmiddel | Calciumcomplex |
Basisolie | Synthetisch (PAO)/mineraal |
DIN-norm | DIN 51825 KP2G-40 |
Worked penetration 0.1mm | 280-310 |
Viscositeit | 80 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 80 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 10 mm²/s |
NLGI klasse | 1-2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 4000 N |
Aanbevolen voor | Toepassingen met hoge belastingen, natte omgevingen en wisselende temperaturen |
Serie | LGMT 2/0.4 |
€ 643,95/ stukexcl. btw
€ 779,18incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 1.636,68/ stukexcl. btw
€ 1.980,38incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 3.761,88/ stukexcl. btw
€ 4.551,87incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 18,35/ stukexcl. btw
€ 22,20incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026