Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 322

  • ERIKS:23765550
  • Fabrikant:7316577008619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,20/ stukexcl. btw

€ 185,37incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
100 mm
Breedte
77 mm
Draadmaat
M 110x2
B
19 mm
B1
77 mm
d
110 mm
d1
100 mm
d3
145 mm
G
M 110x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 104,06/ stukexcl. btw

€ 125,91incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 22

  • Eriks:23766300
  • Manufacturer:KM 22

€ 67,33/ stukexcl. btw

€ 81,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 22

  • Eriks:23766805
  • Manufacturer:MB 22

€ 6,90/ stukexcl. btw

€ 8,35incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 22E

  • Eriks:23765874
  • Manufacturer:HMV 22E

€ 1.333,95/ stukexcl. btw

€ 1.614,08incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 70,79/ stukexcl. btw

€ 85,66incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026