€ 111,95/ stukexcl. btw
€ 135,46incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 85 mm |
Breedte | 68 mm |
Draadmaat | M 95x2 |
B | 17 mm |
B1 | 68 mm |
d | 95 mm |
d1 | 85 mm |
d3 | 125 mm |
G | M 95x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 76,04/ stukexcl. btw
€ 92,01incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 124,09/ stukexcl. btw
€ 150,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026€ 52,64/ stukexcl. btw
€ 63,69incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 1.251,15/ stukexcl. btw
€ 1.513,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 56,99/ stukexcl. btw
€ 68,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026