Eriks
SKF

SKF Borgmoer KM 19

  • ERIKS:23766296
  • Fabrikant:7316577011176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 52,64/ stukexcl. btw

€ 63,69incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 95x2
Buitendiameter
125 mm
Breedte
17 mm
Binnendiameter
95 mm
B
17 mm
b
10 mm
B3
95 mm
d1
113 mm
d3
125 mm
G
M 95x2
G
95 mm
h
4 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer KM 19

  • Eriks:11552018

€ 35,76/ stukexcl. btw

€ 43,27incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

FAG Borgmoer KM 19

  • Eriks:12177978
  • Manufacturer:016731956-0000

€ 50,80/ stukexcl. btw

€ 61,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 19

  • Eriks:23766801
  • Manufacturer:MB 19

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026