€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 133 mm |
Dikte | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 95 mm |
d1 | 113 mm |
d2 | 133 mm |
f | 10 mm |
M | 91.5 mm |
€ 4,57/ stukexcl. btw
€ 5,53incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026