€ 91,76/ stukexcl. btw
€ 111,03incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 80 mm |
Breedte | 65 mm |
Draadmaat | M 90x2 |
B | 16 mm |
B1 | 65 mm |
d | 90 mm |
d1 | 80 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 62,33/ stukexcl. btw
€ 75,42incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 48,41/ stukexcl. btw
€ 58,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 5,50/ stukexcl. btw
€ 6,66incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.241,95/ stukexcl. btw
€ 1.502,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 56,99/ stukexcl. btw
€ 68,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026