Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 316

  • ERIKS:23765540
  • Fabrikant:7316577008565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,48/ stukexcl. btw

€ 87,70incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
70 mm
Breedte
59 mm
Draadmaat
M 80x2
B
15 mm
B1
59 mm
d
80 mm
d1
70 mm
d3
105 mm
G
M 80x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 16

  • Eriks:23766293
  • Manufacturer:KM 16

€ 33,17/ stukexcl. btw

€ 40,14incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 16

  • Eriks:23766798
  • Manufacturer:MB 16

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 16E

  • Eriks:23765858
  • Manufacturer:HMV 16E

€ 1.186,75/ stukexcl. btw

€ 1.435,97incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 44,11/ stukexcl. btw

€ 53,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026