Eriks
SKF

SKF Haaksleutel, HN Serie, 105 to 105 mm maat, Carbon staal, 284 mm LG

  • ERIKS:23765994
  • Fabrikant:7316576610851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haaksleutel voor het los- en vastdraaien van borgmoeren, voor lagers die rechtstreeks op een as of op een bus zijn gemonteerd.
  • Voorkomt as- en borgmoerbeschadiging
  • Kunststof handvat is olie-, vet- en vuilbestendig om een betere grip te garanderen
  • Lasergegraveerde sleutelaanduiding voor een snelle en juiste keuze
Opslaan in lijst

€ 44,11/ stukexcl. btw

€ 53,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
105 to 105 mm
Sleutelwijdte
4.1339 to 4.1339 in
Lengte
284 mm
Materiaal
Carbon staal
Gewicht
420 g
Gewicht
0.93 lb
Norm
DIN 1810
Dikte
8
Dikte
0.315 in
Lengte
11.1811 in
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
Oppervlaktebescherming
Zwart gefostateerd
Oppervlaktebehandeling
Zwart gefostateerd
Alternatieven
Product Image

SKF Borgmoer KMFE 16

  • Eriks:12121162
  • Manufacturer:KMFE 16

€ 50,11/ stukexcl. btw

€ 60,63incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 15

  • Eriks:23766351
  • Manufacturer:KMT 15

€ 149,76/ stukexcl. btw

€ 181,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer AN 16

  • Eriks:23760045
  • Manufacturer:AN 16

€ 48,17/ stukexcl. btw

€ 58,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026