Eriks
SKF

SKF Borgring MB 16

  • ERIKS:23766798
  • Fabrikant:7316577758019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
80 mm
Buitendiameter
112 mm
Dikte
1.75 mm
B
1.75 mm
d
80 mm
d1
95 mm
d2
112 mm
f
10 mm
M
76.5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 16

  • Eriks:11551933

€ 2,60/ stukexcl. btw

€ 3,15incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026