€ 33,17/ stukexcl. btw
€ 40,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 80x2 |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 15 mm |
Binnendiameter | 80 mm |
B | 15 mm |
b | 8 mm |
B3 | 80 mm |
d1 | 95 mm |
d3 | 105 mm |
G | M 80x2 |
G | 80 mm |
h | 3.5 mm |
€ 22,53/ stukexcl. btw
€ 27,26incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 31,84/ stukexcl. btw
€ 38,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 44,11/ stukexcl. btw
€ 53,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 3,83/ stukexcl. btw
€ 4,63incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026