Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 3136 L

  • ERIKS:24003463
  • Fabrikant:7316571800004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 750,98/ stukexcl. btw

€ 908,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
160 mm
Breedte
131 mm
Draadmaat
M 180x3
B
27 mm
B1
131 mm
d
180 mm
d1
160 mm
d3
210 mm
G
M 180x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KML 36

  • Eriks:23766342
  • Manufacturer:KML 36

€ 251,46/ stukexcl. btw

€ 304,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MBL 36

  • Eriks:24003793
  • Manufacturer:MBL 36

€ 55,62/ stukexcl. btw

€ 67,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 36E

  • Eriks:23765902
  • Manufacturer:HMV 36E

€ 1.995,48/ stukexcl. btw

€ 2.414,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026