Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 3134

  • ERIKS:23765529
  • Fabrikant:7316577079930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 495,79/ stukexcl. btw

€ 599,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
150 mm
Breedte
122 mm
Draadmaat
M 170x3
B
26 mm
B1
122 mm
d
170 mm
d1
150 mm
d3
220 mm
G
M 170x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 336,76/ stukexcl. btw

€ 407,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 34

  • Eriks:23766313
  • Manufacturer:KM 34

€ 190,50/ stukexcl. btw

€ 230,51incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 34

  • Eriks:23766818
  • Manufacturer:MB 34

€ 36,45/ stukexcl. btw

€ 44,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 34E

  • Eriks:23765900
  • Manufacturer:HMV 34E

€ 1.949,48/ stukexcl. btw

€ 2.358,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026