€ 441,92/ stukexcl. btw
€ 534,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 140 mm |
Breedte | 119 mm |
Draadmaat | M 160x3 |
B | 25 mm |
B1 | 119 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
d3 | 210 mm |
G | M 160x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 300,18/ stukexcl. btw
€ 363,22incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 167,47/ stukexcl. btw
€ 202,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 29,66/ stukexcl. btw
€ 35,89incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.839,08/ stukexcl. btw
€ 2.225,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026