Eriks
SKF

SKF Borgring MB 32

  • ERIKS:23766816
  • Fabrikant:7316577011732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,66/ stukexcl. btw

€ 35,89incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
160 mm
Buitendiameter
217 mm
Dikte
2.5 mm
B
2.5 mm
d
160 mm
d1
182 mm
d2
217 mm
f
18 mm
M
154 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 32

  • Eriks:11551851

€ 23,73/ stukexcl. btw

€ 28,71incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026