€ 300,18/ stukexcl. btw
€ 363,22incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 140 mm |
Breedte | 119 mm |
Draadmaat | M 160x3 |
B | 28 mm |
B1 | 119 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
d3 | 210 mm |
G | M 160x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |