Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 3130 L

  • ERIKS:24003461
  • Fabrikant:7316571264127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 454,54/ stukexcl. btw

€ 549,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
135 mm
Breedte
111 mm
Draadmaat
M 150x2
B
24 mm
B1
111 mm
d
150 mm
d1
135 mm
d3
180 mm
G
M 150x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KML 30

  • Eriks:23766340
  • Manufacturer:KML 30

€ 169,26/ stukexcl. btw

€ 204,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 30E

  • Eriks:23765892
  • Manufacturer:HMV 30E

€ 1.627,48/ stukexcl. btw

€ 1.969,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026