€ 317,80/ stukexcl. btw
€ 384,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 125 mm |
Breedte | 97 mm |
Draadmaat | M 140x2 |
B | 22 mm |
B1 | 97 mm |
d | 140 mm |
d1 | 125 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 140x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 144,63/ stukexcl. btw
€ 175,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 41,00/ stukexcl. btw
€ 49,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 1.461,88/ stukexcl. btw
€ 1.768,87incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026