€ 287,04/ stukexcl. btw
€ 347,32incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 125 mm |
Breedte | 97 mm |
Draadmaat | M 140x2 |
B | 22 mm |
B1 | 97 mm |
d | 140 mm |
d1 | 125 mm |
d3 | 180 mm |
G | M 140x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 194,97/ stukexcl. btw
€ 235,91incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 147,90/ stukexcl. btw
€ 178,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 20,16/ stukexcl. btw
€ 24,39incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.461,88/ stukexcl. btw
€ 1.768,87incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026