Eriks
SKF

SKF Borgmoer KM 28

  • ERIKS:23766306
  • Fabrikant:7316577011268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 147,90/ stukexcl. btw

€ 178,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 140x2
Buitendiameter
180 mm
Breedte
22 mm
Binnendiameter
140 mm
B
22 mm
b
14 mm
B3
180 mm
d1
160 mm
d3
180 mm
G
M 140x2
G
140 mm
h
6 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer KM 28

  • Eriks:11552048

€ 100,46/ stukexcl. btw

€ 121,56incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 28

  • Eriks:23766811
  • Manufacturer:MB 28

€ 20,16/ stukexcl. btw

€ 24,39incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026