€ 20,16/ stukexcl. btw
€ 24,39incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 192 mm |
Dikte | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 140 mm |
d1 | 160 mm |
d2 | 192 mm |
f | 16 mm |
M | 135 mm |
€ 16,13/ stukexcl. btw
€ 19,52incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026