Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 3124

  • ERIKS:23765520
  • Fabrikant:7316577009012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 201,18/ stukexcl. btw

€ 243,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
110 mm
Breedte
88 mm
Draadmaat
M 120x2
B
20 mm
B1
88 mm
d
120 mm
d1
110 mm
d3
155 mm
G
M 120x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 136,65/ stukexcl. btw

€ 165,35incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

FAG Trekbus voor metrische assen H3124

  • Eriks:12768797
  • Manufacturer:016731123-0000

€ 217,73/ stukexcl. btw

€ 263,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 24

  • Eriks:23766302
  • Manufacturer:KM 24

€ 97,28/ stukexcl. btw

€ 117,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 24

  • Eriks:23766807
  • Manufacturer:MB 24

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 24E

  • Eriks:23765878
  • Manufacturer:HMV 24E

€ 1.379,95/ stukexcl. btw

€ 1.669,74incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026