€ 12,86/ stukexcl. btw
€ 15,56incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 164 mm |
Dikte | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 120 mm |
d1 | 138 mm |
d2 | 164 mm |
f | 14 mm |
M | 115 mm |
€ 10,29/ stukexcl. btw
€ 12,45incl. btw
122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026