€ 136,65/ stukexcl. btw
€ 165,35incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 110 mm |
Breedte | 88 mm |
Draadmaat | M 120x2 |
B | 22 mm |
B1 | 88 mm |
d | 120 mm |
d1 | 110 mm |
d3 | 155 mm |
G | M 120x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |